1928T010000 スターターロープ Starter Cordブリスターパック E BRAIDS 39327935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1928T010000 スターターロープ Starter Cordブリスターパック E BRAIDS 39327935
1928T010000 スターターロープ Starter Cordブリスターパック E BRAIDS 39327935

スターターロープ Starter Cordブリスターパック

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)2.8
長さ(m)10
内容量1パック注文コード39327935品番1928T010000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
太さ(Φmm)2.8長さ(m)10材質内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル白×赤質量(kg)0.05包装形態ブリスターパックトラスコ品番116-3194引張強度(kN)1.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 耕運機と田植え機のスターターロープ
農・林・水産業

手ごろな値段で強度も柔軟性もあり、とても良いものでした。

対象商品 : 39328048
2024-03-26
用途: 管理機のスターターロープとして
その他業種

少し細くて強度を心配しましたが問題なく使用できました。寿命としていつまで持つかが期待です。

対象商品 : 39327969
2020-09-13
用途: 園芸用エンジン機械の交換用
サービス業

編み方がきつく、締まっています。
耐久性は高そうです。
固いので、使用するにはワンランク細い物がよさそうです。
(4mmロープ使用機械なら3.5㎜、3.5mm使用機械なら3mmとか)
今まではオレゴン製やスチール製ばかり使用していましたが、これは十分に代替品になりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 39328084
2019-08-28
用途: 公園等芝草刈作業
農・林・水産業

始動時の曳も違和感なく、戻りもとてもスム-ズであり、おそらく耐久性も十分期待できると考えられます。
 以後また依頼いたしますのでよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 39328057
2019-07-31
用途: 機械の修理

他社のより若干堅めです。耐久性があるか確認してみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする