※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1930T005000 スターターロープ Starter Cordブリスターパック E BRAIDS 39327953 1930T005000 スターターロープ Starter Cordブリスターパック E BRAIDS 39327953

スターターロープ Starter Cordブリスターパック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 39327953 品番 1930T005000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
太さ(Φmm)3 長さ(m)5 材質内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル 白×赤 質量(kg)0.03 包装形態ブリスターパック トラスコ品番116-3196 引張強度(kN)2.26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
耕運機と田植え機のスターターロープ
農・林・水産業

手ごろな値段で強度も柔軟性もあり、とても良いものでした。

対象商品:
39328048
2024-03-26
用途:
管理機のスターターロープとして
その他業種

少し細くて強度を心配しましたが問題なく使用できました。寿命としていつまで持つかが期待です。

対象商品:
39327969
2020-09-13
用途:
園芸用エンジン機械の交換用
サービス業

編み方がきつく、締まっています。
耐久性は高そうです。
固いので、使用するにはワンランク細い物がよさそうです。
(4mmロープ使用機械なら3.5o、3.5mm使用機械なら3mmとか)
今まではオレゴン製やスチール製ばかり使用していましたが、これは十分に代替品になりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
39328084
2019-08-28
用途:
公園等芝草刈作業
農・林・水産業

始動時の曳も違和感なく、戻りもとてもスム−ズであり、おそらく耐久性も十分期待できると考えられます。
 以後また依頼いたしますのでよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
39328057
2019-07-31
用途:
機械の修理

他社のより若干堅めです。耐久性があるか確認してみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする