※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スターターロープ Starter Cordドラム巻

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39328039 品番1940T100000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
太さ(Φmm)4 長さ(m)100 材質内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル 白×赤 質量(kg)1.04 包装形態ドラム巻 トラスコ品番116-3204 引張強度(kN)4.41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39327978
2023-02-07
用途:
ランマ、プレートのリコイルスターターロープの交換用
明成車輌株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

種類が豊富で今回は3種類購入しました。使ってみて、もっと多くの種類を購入したいです。

対象商品:
39328039
2020-07-13
用途:
レンタル商品のメンテナンス
サービス業

発電機、プレートに使用しています。ナイロン芯入りなので普通のロープより強度があるのが良いです。

対象商品:
39327917
2019-06-28
用途:
農機具メンテナンス

刈払機のスタータロープ交換で購入しました。台数があり大量消費しますのでドラムにて購入。ロープ自体の断面は国産のように丸ではなく若干楕円です、しなやかさ・引張強度は問題ありません。耐久性はまだ不明です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする