※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ H600 WXCU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39328292 品番 H600WXCU080612HP IC830
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
形状六角形80° 切刃長さ(mm)8.8 トラスコ品番362-3475 材質IC830 厚さ(mm)6.35 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする