京セラ
チップ CNGA-ME
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
39328816
品番
CNGA120412S01225ME KBN05M
参考基準価格(税別)
¥9,010
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
1.2
トラスコ品番
646-7407
材質
KBN05M
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。