トラスコ品番114-5025
セット内容機体、送信機、インテリジェントフライトバッテリー、充電器、電源ケーブル、プロペラ(ゴールド/ペア)×2、プロペラ(プラチナ/ペア)×2、RCケーブル(Lightningコネクタ/標準タイプMicro USBコネクタ/USB Type-Cコネクタ)、ジンバルカバー、ジンバルクランプ、microSDカード(16GB)、マイクロUSBケーブル、RCケーブルスライダー(大×2、小×2)
材質プラスチック
幅(mm)490
高さ(mm)85
質量(g)734
奥行(mm)430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×430×85
記録モード【ビデオ録画】C4K、4K、2.7K、FHD、HD
通信距離(m)4000(屋外、障害物なし)
飛行時間(分)最大30