151-29029 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329658 151-29029 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329658

面取り・バリ取り用ブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 適合伸縮ホルダC トラスコ品番114-9082 注文コード39329658 品番151-29029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合・トラスコ品番など43種類から選べます 他の種類を見る
適合伸縮ホルダC トラスコ品番114-9082 材質ハイス 質量(g)1.8 ブレードC40 適合被削材種鉄工・アルミ:◎、ステンレス鋼:△、プラスチック:○ 刃先角度(°)60(右刃) 適合刃長(mm)22.5、幅4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする