151-29117 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329667 151-29117 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329667

面取り・バリ取り用ブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 適合ピンバイス型ハンドル152-29057 トラスコ品番114-9118 注文コード39329667 品番151-29117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合・トラスコ品番など43種類から選べます 他の種類を見る
適合ピンバイス型ハンドル152-29057 トラスコ品番114-9118 材質ハイス 質量(g)19.3 ブレードC50 適合被削材種鉄工・アルミ:◎、ステンレス鋼:△、プラスチック:○ 適合刃長(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする