151-29033 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329703 151-29033 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329703 151-29033 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329703 151-29033 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329703

面取り・バリ取り用ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 適合伸縮ホルダD5 トラスコ品番114-9086 注文コード39329703 品番151-29033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は適合・トラスコ品番など43種類から選べます 他の種類を見る
適合伸縮ホルダD5 トラスコ品番114-9086 材質ハイス 質量(g)4.2 ブレードD85 適合被削材種鉄工・アルミ:◎、ステンレス鋼:△、プラスチック:○ 刃先角度(°)60(右刃) 適合刃長(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする