シャビーブ
シャビーブの 面取り・バリ取り
シャビーブの バリ取り
シャビーブの 回転ブレード
面取り・バリ取り用ブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
適合
152-00016・伸縮ホルダE・伸縮ホルダM
トラスコ品番
114-9098
注文コード
39329789
品番
151-29045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合・トラスコ品番
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
適合
152-00016・伸縮ホルダE・伸縮ホルダM
トラスコ品番
114-9098
材質
ハイス
質量(g)
5.2
ブレード
E600
適合被削材種
鉄工・アルミ:◎、ステンレス鋼:△、プラスチック:○
刃先角度(°)
115(右刃)
適合刃長(mm)
10