曜日別特売
SDJCR1216JX-11-F05 ホルダ 京セラ 39329911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード39329911品番SDJCR1216JX-11-F05
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7勝手トラスコ品番648-9044寸法b(mm)16寸法h(mm)12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする