シャビーブ
シャビーブの 面取り・バリ取り
シャビーブの バリ取り
シャビーブの 回転ブレード
面取り・バリ取り用ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
適合
152-00009・伸縮ホルダB・伸縮ホルダM
トラスコ品番
114-9129
注文コード
39330087
品番
151-29215
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
適合
152-00009・伸縮ホルダB・伸縮ホルダM
トラスコ品番
114-9129
材質
コバルトハイス
質量(g)
1.2
ブレード
B1
適合被削材種
鉄工・アルミ:◎、ステンレス鋼:◎、プラスチック:○
刃先角度(°)
130(右刃)
適合刃長(mm)
5.8