面取り・バリ取り用ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番114-1371 適合被削材種鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮○、ステンレス鋼○、プラスチック○ 注文コード39330148 品番BC2201
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はトラスコ品番・適合被削材種・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
刃先角度(°)90° 材質ハイス 適合被削材種鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮○、ステンレス鋼○、プラスチック○ 適合寸法(mm)1.0-20.0 適合ホルダNG1000・SNホルダ・Sホルダ 質量(g)42 トラスコ品番114-1371

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする