SDJCR1616JX-11FF ホルダ 京セラ 39330164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード39330164品番SDJCR1616JX-11FF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7勝手トラスコ品番648-9061寸法b(mm)16寸法h(mm)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39330164SDJCR1616JX-11FF40549381SDJCR1616JX-11FFSDJCR1616JX-11FF ホルダ 京セラ 40549381ホルダ京セラ1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする