ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの バリ取り
ノガの 回転ブレード
面取り・バリ取り用ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
114-1372
適合被削材種
鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮○、ステンレス鋼○、プラスチック○
注文コード
39330166
品番
BC1044
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・適合被削材種・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
刃先角度(°)
90°
材質
ハイスTiNコート
適合被削材種
鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮○、ステンレス鋼○、プラスチック○
適合寸法(mm)
1.0-10.4
適合ホルダ
NG1000・SNホルダ・Sホルダ
質量(g)
15
トラスコ品番
114-1372