KETER
KETERの バルコニーまわり
KETERの 収納庫
樹脂製物置 マジックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39330193
品番
17205249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
905
間口(mm)
765
奥行(mm)
470
付属品
棚板1枚
トラスコ品番
125-0190
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
8.9
耐荷重(kg)
30
床面積(m
2
)
0.36