ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
トラスコ品番648-9176
内容量1本注文コード39330225品番SDLPR1010JX-07FF
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形55°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11勝手トラスコ品番648-9176寸法b(mm)10寸法h(mm)10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする