※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMG MG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39331363
品番
GMG3020-030MG CR9025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CR9025
コーナー半径(mm)
0.3
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
トラスコ品番
644-8551
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。