京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
39331415
品番
GMM2420-020MW CR9025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
突切り・溝入れ・多機能加工専用。
TiCN層のCVDコーティング。
材質
CR9025
トラスコ品番
644-9093
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39331415
GMM2420-020MW CR9025
04917297
GMM2420-020MW CR9025
チップ GMM
京セラ
1箱(10個)
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました