京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39331546
品番
GMR3-4D CR9025
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
CR9025
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
トラスコ品番
644-9794
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。