※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GDG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
GW15
トラスコ品番
647-8581
注文コード
39331555
品番
GDG3020N-020GS GW15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
材質・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GW15
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
トラスコ品番
647-8581
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39331555
GDG3020N-020GS GW15
01846328
GDG3020N-020GS GW15
チップ GDG
京セラ
1箱(10個)
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました