※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆ヘックスキーレンチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39331575 品番 CH0020B
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
二面幅(mm)2 全長(mm)45 トラスコ品番102-6578 材質ベリリウム銅合金 質量(g)2 首下長(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする