画像準備中

チップ GBA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39331652 品番GBA43R300-150R KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質KW10 コーナー半径(mm)1.5 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 穴の形状円筒穴 トラスコ品番644-8186
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39331652 GBA43R300-150R KW10 01841927 GBA43R300-150R KW10 画像準備中 チップ GBA 京セラ 1箱(10個) 33,980 税込37,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする