曜日別特売
CX0300B 防爆バルブウィールレンチ Ampco 39331688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆バルブウィールレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)300
トラスコ品番102-6440
内容量1丁注文コード39331688品番CX0300B
参考基準価格(税別)¥36,580販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
全長(mm)300開口寸法(mm)30トラスコ品番102-6440軸径(Φmm)13高さ(mm)56材質ベリリウム銅合金質量(g)389
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする