※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMGA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39331695
品番
GMGA8030-400R KW10
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
チップブレーカ
なし
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
644-9085
材質
KW10
厚さ(mm)
5.5
切刃長さ(mm)
30
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。