京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
39331713
品番
GVFL270-020A KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー半径(mm)
2
切刃長さ(mm)
12
厚さT(mm)
4.5
トラスコ品番
644-9948
材質
KW10
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
コーナーR(mm)
0.2
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39331713
GVFL270-020A KW10
04919722
GVFL270-020A KW10
チップ GVFL
京セラ
1箱(10個)
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました