画像準備中

チップ GVFL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード39331747 品番GVFL600-040C KW10
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)27 厚さT(mm)7 トラスコ品番645-5255 材質KW10 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 コーナー高さ許容差(mm)±0.005 穴の形状- チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする