京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVR
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
KW10
厚さT(mm)
4
トラスコ品番
645-5891
注文コード
39331862
品番
GVR100-020S KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
材質・厚さT・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KW10
コーナー半径(mm)
0.2
厚さT(mm)
4
切刃長さ(mm)
11
穴の形状
穴無し
トラスコ品番
645-5891
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。