画像準備中

チップ GVR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質KW10 厚さT(mm)5 トラスコ品番645-6197 注文コード39331896 品番GVR185-020A KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,300
この商品は材質・厚さT・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る
材質KW10 コーナー半径(mm)0.2 厚さT(mm)5 切刃長さ(mm)12 穴の形状穴無し トラスコ品番645-6197
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39331896 GVR185-020A KW10 04924421 GVR185-020A KW10 画像準備中 チップ GVR 京セラ 1箱(10個) 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする