※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ハンマー
Ampcoの 防爆ハンマー
Ampcoの 防爆両口ハンマー
防爆スレッジハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39331934
品番
FF0300B
参考基準価格(税別)
¥115,220
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
全長(mm)
600
頭径(mm)
53
頭部長(mm)
150
トラスコ品番
102-6472
材質
ベリリウム銅合金
質量(kg)
3