※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆スレッジハンマー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39331959 品番 FF0600B
参考基準価格(税別)¥207,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
全長(mm)800 頭径(mm)65 頭部長(mm)205 トラスコ品番102-6474 材質ベリリウム銅合金 質量(kg)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする