※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの バール/タガネ/クサビ
Ampcoの 防爆クサビ
防爆チゼル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39332135
品番
MA1155B
参考基準価格(税別)
¥12,880
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
17
全長(mm)
155
トラスコ品番
102-6477
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
267
刃幅(mm)
17