※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの バール/タガネ/クサビ
Ampcoの 防爆クサビ
防爆チゼル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39332144
品番
MA0200B
参考基準価格(税別)
¥23,370
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
19
全長(mm)
200
トラスコ品番
102-6478
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
444
刃幅(mm)
20