※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの バール/タガネ/クサビ
Ampcoの 防爆クサビ
防爆チゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39332178
品番
MA1230B
参考基準価格(税別)
¥39,080
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
24
全長(mm)
230
トラスコ品番
102-6480
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
822
刃幅(mm)
27