防爆ダイアモンドポイントチゼル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39332187 品番ME0205B
参考基準価格(税別)¥21,390 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
軸径(Φmm)20 全長(mm)205 トラスコ品番102-6482 材質ベリリウム銅合金 質量(g)483 刃幅(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする