※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの バール/タガネ/クサビ
Ampcoの 防爆クサビ
防爆くさび
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39332196
品番
MP3205B
参考基準価格(税別)
¥18,490
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
180
トラスコ品番
102-6490
材質
ベリリウム銅合金
高さ(mm)
13
質量(g)
333
刃幅(mm)
32