※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの バール/タガネ/クサビ
Ampcoの 防爆クサビ
防爆くさび
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39332205
品番
MP3804B
参考基準価格(税別)
¥23,930
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長(mm)
150
トラスコ品番
102-6492
材質
ベリリウム銅合金
高さ(mm)
19
質量(g)
444
刃幅(mm)
38