京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39332456
品番
GBA43R250-125R PR1215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1215
コーナー半径(mm)
1.25
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
647-8204
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39332456
GBA43R250-125R PR1215
40604076
GBA43R250-125R PR1215
チップ GBA43
京セラ
1箱(10個)
¥
34,980
税込
¥
38,478
注文コードが変更になりました