※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GDM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質PR1225 チップブレーカ両面 トラスコ品番647-8913 注文コード39332596 品番GDM3020N-150R-CM PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は材質・チップブレーカ・トラスコ品番など52種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1225 コーナー半径(mm)1.5 厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 チップブレーカ両面 穴の形状- トラスコ品番647-8913
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39332596 GDM3020N-150R-CM PR1225 40605406 GDM3020N-150R-CM PR1225 チップ GDM 京セラ チップ GDM 京セラ 1箱(10個) 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする