※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GDM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質PR1215 チップブレーカ両面 トラスコ品番647-9057 注文コード39332614 品番GDM4020N-200R-CM PR1215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は材質・チップブレーカ・トラスコ品番など52種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1215 コーナー半径(mm)2 厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 チップブレーカ両面 穴の形状- トラスコ品番647-9057
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39332614 GDM4020N-200R-CM PR1215 40605634 GDM4020N-200R-CM PR1215 チップ GDM 京セラ チップ GDM 京セラ 1箱(10個) 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする