曜日別特売
CX1500B 防爆バルブウィールレンチ Ampco 39332677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆バルブウィールレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)500
トラスコ品番102-6438
内容量1丁注文コード39332677品番CX1500B
参考基準価格(税別)¥63,070販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
全長(mm)500開口寸法(mm)50トラスコ品番102-6438軸径(Φmm)19高さ(mm)19材質ベリリウム銅合金質量(kg)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする