※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GDM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39332973
品番
GDM3020N-020GM PR1225
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
PR1225
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
トラスコ品番
647-8824
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。