GMG3520030MG PR915 チップ GMG 京セラ 39333271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39333271 品番GMG3520030MG PR915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質PR915 コーナー半径(mm)0.3 厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 チップブレーカ両面 穴の形状- トラスコ品番644-8712
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする