個人用冷却器交換用ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード39333334 品番V-200J
参考基準価格(税別)¥17,770 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン トラスコ品番114-9033 質量(g)978 着丈(cm)55 素材ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン 胴回り(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする