京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39333524
品番
GBA43R150-075R PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
コーナー半径(mm)
0.75
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
644-7856
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。