※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMG MG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39333682
品番
GMG8030-050MG PR930
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
コーナー半径(mm)
0.5
厚さ(mm)
5.5
切刃長さ(mm)
30
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
トラスコ品番
644-9077
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。