画像準備中

チップ GVFL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39333822 品番 GVFL400-020B PR930
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
コーナー半径(mm)2 切刃長さ(mm)20 トラスコ品番645-5131 材質PR930 厚さT(mm)5 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 コーナーR(mm)0.2 コーナー高さ許容差(mm)±0.005 穴の形状- チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする