京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39333831
品番
GVFL400-200BR PR930
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
0.03
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
12
トラスコ品番
645-5191
材質
PR930
厚さT(mm)
4.5
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。