画像準備中

チップ GVFR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質PR930 厚さT(mm)4.5 トラスコ品番645-5425 注文コード39333865 品番GVFR300-005AA PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,500
この商品は材質・厚さT・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る
コーナー半径(mm)0.05 チップブレーカ片面 穴の形状- 切刃長さ(mm)12 厚さT(mm)4.5 トラスコ品番645-5425 材質PR930 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39333865 GVFR300-005AA PR930 01855053 GVFR300-005AA PR930 画像準備中 チップ GVFR 京セラ 1箱(10個) 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする