京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVFR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39333892
品番
GVFR400-040C PR930
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
トラスコ品番
645-5573
材質
PR930
切刃長さ(mm)
27
厚さT(mm)
7
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。